Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829093-BP Herst.-Nr.: T3482 EAN/GTIN: 5013969019513 |
| |
|
| | |
| C.K T3482 Torpedo-Wasserwaage 21 cm 1 mm/m
Taschenwasserwaage 210 mm
Robuster ABS-Plastikkörper für Beschädigungsschutz. V-Nuten-Grundfläche für Rohrleitungen. Magnetische Grundfläche für Stahlarbeiten. Patentierte abnehmbare Mini-Wasserwaage mit magnetischer Grundfläche, ideal für das Setzen von Verteilerdosen. Enthält auch Schnuraufnahmeschlitze zur Verwendung als Schnurwasserwaage 1 vertikale und 1 horizontale Libelle.
Technische Daten: Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 21 cm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 210mm 81/4" · · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 21 cm | Marke: | C.K | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | ABS Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | T3482 | Libellengenauigkeit: | 1 mm/m | Produkt-Art: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage kunststoff, kleinwasserwaage, 05013969418637, 05013969019513, 5013969418637, C.K, T3482 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,89* | € 12,77* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,00* | € 13,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,43* | € 17,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 18,20* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,94* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|