Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829066-BP Herst.-Nr.: T3542A EAN/GTIN: 5013969577204 |
| |
|
| | |
| C.K T3542A Streichmaß Buchenholz
Streichmaß Buche 240 mm
Rändelschraubeneinstellung für genaue und konsistente Markierung. Schützende Messingeinlagen an den Markierungsflächen. Buchenholzkörper.
Technische Daten: Material: Buchenholz · Produktabmessung, Länge: 240 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 240 mm | Marke: | C.K | Material: | Buchenholz | Größe: | 240mm 91/2" | Produkt-Art: | Streichmaß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5013969577204, C.K, T3542A |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,60* | € 20,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,33* | € 20,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 20,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,56* | € 21,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,51* | € 41,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|