Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3579 Kombinationswinkel 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-829050-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3579
EAN/GTIN:
     5013969484809
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
C.K T3579 Kombinationswinkel 300 mm

Robuste 3-in-1-Ausführung für alle Markierungs- und Messlösungen. Edelstahllineal für Korrosionsschutz. Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen.

Technische Daten:
Gewicht: 700 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schenkel A: 300 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Schenkel-Länge:
300 mm
Marke:
C.K
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
T3579
Schenkel A:
300 mm
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Kombinationswinkel
Weitere Suchbegriffe: Kombiwinkel, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 30cm, wasserwaage, ck wasserwaage, 5013969484809, C.K, T3579, Winkellehre, sdfsa
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,11*
€ 45,67*
€ 5,90*
ab € 35,36*
€ 46,31*
€ 4,00*
ab € 34,05*
€ 46,64*
€ 8,95*
ab € 34,05*
€ 47,53*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 50,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.