Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-828780-BP Herst.-Nr.: T4112A 08 EAN/GTIN: 5013969998108 |
| |
|
| | |
| C.K T4112A 08 Monierzange 220 mm
Monierzange 220mm
Besonders schlanke Ausführung für das Binden und Verdrehen von Draht. Induktionsgehärtete Backen für überragend lange Schneidleistung. Hochlegierter Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit. Durch Abwischen zu reinigende PVC-Griffe für zusätzlichen Komfort. Schwarz lackiert für den Korrosionsschutz.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN ISO 5748 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Marke: | C.K | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert | gehärtet | Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: | 2 mm | DIN-Norm: | DIN ISO 5748 | Produkt-Art: | Monierzange | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, flechterzange 220mm, eisenflechterzange, monierzange ck, 5013969998108, C.K, T4112A 08 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,78* | € 28,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,20* | € 28,54* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,08* | € 28,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,30* | € 29,71* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,32* | € 55,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|