Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827298 Zylinderschrauben M5 16 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 8.8 geschwärzt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827298-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
TOOLCRAFT 827298 Zylinderschrauben M5 16 mm Innensechskant DIN 912 Stahl 8.8 geschwärzt 1 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M5 · ISO-Norm: ISO 4762 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: 8.8 geschwärzt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
8.8 geschwärzt
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M5
Gütestufe:
8.8
DIN-Norm:
DIN 912
ISO-Norm:
ISO 4762
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
195
7
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,211*
50
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,211*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 1,477* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.