Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüfner Dübel Spreizdübel 60 mm 10 mm 827194 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827194-BP
Hersteller:
     Hüfner-Dübel
Herst.-Nr.:
     827194
EAN/GTIN:
     4022489131200
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Hüfner Dübel Spreizdübel 60 mm 10 mm 827194 50 St.

Kunststoff-Allzweckdübel mit Kragen

Kraftschlüssiges Halten in zylindrischen Bohrungen · Formschluss durch geometrisch ausgeklügeltes Verknoten in Hohlräumen. Optimaler Halt in Beton, Vollbaustoffen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 60 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Hüfner Dübel
Material:
Kunststoff
Material (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Spreizdübel
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, spreizdübel 10x60, spreizdübel, hüfner dübel spreizdübel, Hüfner Dübel, 827194
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,16*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,18*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 8,07*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.