Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-827047-BP Herst.-Nr.: 317 EAN/GTIN: 7311518240936 |
| |
|
| | |
| Bahco 317 Metallsägebogen 432 mm
Metallsägebogen
Robuster Metallsägebogen für universellen Einsatz.
Ausstattung: Mit Kunststoffgriff und Knöchelschutz · Komplett mit Bimetall-Blatt.
Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 470 g · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 432 mm · Sägeblatt-Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Blattspannung verstellbar 0 bis 90º
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 432 mm | Marke: | Bahco | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Material (Griff): | Kunststoff | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Zähneanzahl: | 24 | Gewicht: | 470 g | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bahco bügelsägen, bügelsäge, 7311518240936, Bahco, 317, 478-0671, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,56* | € 17,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,32* | € 17,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,49* | € 19,50* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,65* | € 19,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|