Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Steckschlüsseleinsatz-Set 5/32" (4 mm) 8teilig MBS66


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826518-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS66
EAN/GTIN:
     4014991125662
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Donau Elektronik Steckschlüsseleinsatz-Set 5/32" (4 mm) 8teilig MBS66

8tlg. Mini-Bit-Sortiment Steckschlüssel

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Lieferumfang:
Steckschlüssel SW 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Schlüsselweite:
2 - 5.5 mm
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 7,41*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,43*
6 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.