Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius FT38 TOP 205601 Trennscheibe gerade 115 mm 1 St. Edelstahl, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826502-BP
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205601
EAN/GTIN:
     4011890051580
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Rhodius FT38 TOP 205601 Trennscheibe gerade 115 mm 1 St. Edelstahl,Stahl

Trennscheibe XT38

Der Bestseller

Mit kurzen Trennzeiten und hoher Standzeit bietet der Edelstahlspezialist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eisen- und schwefelfrei. KWU-Zulassung.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1 · Material-Eignung: Edelstahl,Stahl · Produktabmessung, Ø: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Marke:
Rhodius
Material-Eignung:
Edelstahl | Stahl
Bohrungs-Ø:
22.23 mm
Dicke:
1
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe rhodius 115x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, 4011890053126, Rhodius, 205601, FT38 TOP, trescheibe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,17*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 1,27*
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,29*
1 Tag
450
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,07*
€ 1,30*
Lager 102
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.