Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826353-BP Herst.-Nr.: 05118052001 EAN/GTIN: 4013288032270 |
| |
|
| | |
| Wera 2067 Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) TR 15 Klingenlänge: 60 mm 1 St.
Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 15 x 60 mm
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Für TORX-Sicherheitsverschraubungen: TORX® BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" TORX®-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Ausstattung: Mit Bohrung = tamperresistant ab Größe 7.
Technische Daten: Abtrieb: TORX BO · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Größe (Schraubendreher): TR 15 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 4 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 157 mm | Marke: | Wera | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | TORX BO | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert | nicromatt | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe (Schraubendreher): | TR 15 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingen-Durchmesser: | 4 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Griff-Durchmesser: | 13 mm | Grifflänge: | 97 mm | Abmessungen (Griff): | 97 x 13 mm (LxØ) | Produkt-Art: | Torx-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx tr bit wera, torx uhrmacher-schraubendreher, torx tr schraubenzieher t15, 4013288032270, Wera, 05118052001, 2067, Torx-tamper-resistant |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,35* | € 4,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,36* | € 4,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|