Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel GLUEMATIK 3002 Heißklebepistole 11 mm 200 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826276-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     333317
EAN/GTIN:
     4007841333317
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
steinel heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Steinel GLUEMATIK 3002 Heißklebepistole 11 mm 200 W 1 St.

Heißklebepistole Gluematic 3002

Elektronisch geregelt
Für Hobby und Handwerk

Die Lösung für vielseitige Klebearbeiten an Holz, Papier, Karton, Leder, Stoff, Kabel, Teppich oder Trockenblumen.

Ausstattung:
Hohe Schmelzleistung · Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik · Mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks · Klebestelle fest und belastbar schon nach ca. 2 Minuten.

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 420 s · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Förderleistung (max.): 16 g/min · Gewicht: 320 g · Klebestick-Ø: 11 mm · Leistung: 200 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schmelz-Temperatur: 206 °C · Weitere technische Daten: Leistung: 16-45 W (Max. 200 W)

Lieferumfang:
Ohne Koffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 30 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Steinel
Förderleistung (max.):
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
206 °C
Aufheizzeit (max.):
420 s
Leistung (Details):
20 - 45 W (<Max/>. 200 W)
Leistung:
200 W
Aufheizzeit:
7 min
Förderleistung (max.) (Details):
<ca/> 16 g/min
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole steinel, 4007841333317, Steinel, 333317, GLUEMATIK 3002, Heißkleber
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,04*
€ 21,96*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 21,97*
4 Tage
68
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 22,27*
Lager 102
209
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 23,10*
4 Tage
91
€ 4,99*
ab € 17,00*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70081
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.