| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826238-BP Herst.-Nr.: 28 818 EAN/GTIN: 4006274288188 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 818 Trennscheibe gerade 38 mm 5 St. Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz
5er Aluminium-Oxyd-Trennscheiben mit Gewebebindung
Ø 38 mm Schaft-Ø 2,35 mm
Bruchsicher, deshalb auch bedingt zum Schruppen geeignet. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE-Metallen. Auch zur Bearbeitung von Holz und Kunststoff geeignet. Schaft Ø 2,35.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 1.8 mm · Dicke: 0.8 · Material-Eignung: Edelstahl,Stahl,NE-Metalle,Kunststoff,Holz · Produktabmessung, Ø: 38 mm · Weitere technische Daten: Werkzeugträger-Durchmesser: 2.35 mm
Lieferumfang: 5 Trennscheiben Ø 38 x 0,8 mm · Aufspanndorn.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø) 38 mm | Produktabmessung, Ø: | 38 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material-Eignung: | Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Kunststoff | Holz | Bohrungs-Ø: | 1.8 mm | Dicke: | 0.8 | Produkt-Art: | Trennscheibe gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,50* | € 3,81* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,64* | € 3,83* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,66* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,26* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,57* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,10* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|