Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 070410 Abstrahldüse 75 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E, HG 2220 E, HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826223-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070410
EAN/GTIN:
     4007841070410
Suchbegriffe:
Abstrahldüse
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
steinel abstrahldüse 75 mm
Steinel 070410 Abstrahldüse 75 mm Passend für (Marke Heißluftdüsen) Steinel HG 2120 E,HG 2220 E,HG 2320 E,HG 2000 E,HG 2300 E,HG 2310 LCD,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 1620 E,HL 2010 E,HL 1910 E,HL 1810 S,HL 1610 S

Abstrahldüse 75 mm

Schützt durch Umlenkung bei engen Stellen vor Überhitzung. Passend für Heißluftgebläse.

Technische Daten:
Passend für (Marke Heißluftdüsen): Steinel · Passend für Modell (Heißluftgebläse): HG 2120 E,HG 2220 E,HG 2320 E,HG 2000 E,HG 2300 E,HG 2310 LCD,HL 2020 E,HL 1920 E,HL 1620 E,HL 2010 E,HL 1910 E,HL 1810 S,HL 1610 S · Produktabmessung, Breite: 75 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Steinel
Passend für (Marke Heißluftdüsen):
Steinel
Passend für Modell (Heißluftgebläse):
HG 2120 E | HG 2220 E | HG 2320 E | HG 2000 E | HG 2300 E | HG 2310 LCD | HL 2020 E | HL 1920 E
Leistung (Details):
-
Produkt-Art:
Abstrahldüse
Weitere Suchbegriffe: steinel abstrahldüse, heißluftdüsen, 4007841070410, Steinel, 070410
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,24*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,64*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,71*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,00*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.