| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826094-BP Herst.-Nr.: 28 299 EAN/GTIN: 4006274282995 |
| |
|
| | |
| 2er Filzpolierscheibe
Zum Hochglanzpolieren von Metall, Gold, Silber, NE-Metall, Messing, Aluminium, Keramik und Porzellan unter Verwendung von Polierpaste. Auch zum Aufarbeiten lackierter Hölzer und Kunststoffe.
Technische Daten: Inhalt: 2 St. · Material: Filz · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material: | Filz | Schaftdurchmesser: | 2.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Rundbürste, Scheibenbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, rundbürste messing, filzpolierscheibe, Proxxon Micromot, 28 299, Schaftschleifmittel, Schleifaufsatz, Maschinenbürsten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,185* | € 1,605* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,19* | € 1,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,37* | € 5,23* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,74* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|