| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826069-BP Herst.-Nr.: 28 893 EAN/GTIN: 4006274288935 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28 893 Deltaschleifpapier mit Klett,ungelocht Körnung num 150 Eckmaß 65 mm 25 St.
25er Dreieck-Schleifpapier
Hohe Standzeit durch Edelkorund (Alu-Oxyd) hochzäh. Mit Spezialfüllstoff, der vorzeitiges Zusetzen verhindert. Trägermaterial: hochfestes Spezialpapier mit Klett-Haftbelag. Inhalt: 25 Stück.
Technische Daten: Eckmaß: 65 mm · Körnung num: 150 · Passend für (Details): Proxxon Micromot Eckenschleifer OZI 220/E,80 98 10 · Schleifmittel-Besonderheiten: mit Klett,ungelocht
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Passend für (Details): | Proxxon Micromot Eckenschleifer OZI 220/E | 80 98 10 | Marke: | Proxxon Micromot | Körnung: | 150 | Schleifmittel-Besonderheiten: | mit Klett | ungelocht | Eckmaß: | 65 mm | Produkt-Art: | Deltaschleifpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006274288935, Proxxon Micromot, 28 893, Dreieckschleifpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 6,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,21* | € 7,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,16* | € 10,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,27* | € 12,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3308* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|