Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826060-BP Herst.-Nr.: 05118030001 EAN/GTIN: 4013288032195 |
| |
|
| | |
| Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher Wera 2055 05118030001 PZ 0 Klingenlänge: 60 mm
Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher, PZ 0 x 60 mm
Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Ausstattung: Abtrieb: DIN 5260-PZ · ISO 8764-PZ · Black Point.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN ISO 8764-PZ · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 157 mm | Marke: | Wera | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert | nicromatt | Schraubendreher-Besonderheiten: | Mehrkomponentengriff | Größe (Schraubendreher): | PZ 0 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingen-Durchmesser: | 3 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Griff-Durchmesser: | 13 mm | Grifflänge: | 97 mm | Abmessungen (Griff): | 97 x 13 mm (LxØ) | weitere Zulassungen, Normen: | ISO 8764-PZ | DIN-Norm: | DIN ISO 8764-PZ | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 0x 60mm wera, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz 0, 4013288032195, Wera, 05118030001, 2055, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,22* | € 3,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,21* | € 3,16* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,21* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,70* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|