| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825998-BP Herst.-Nr.: 24942 EAN/GTIN: 4010159249423 |
| |
|
| | |
| Heller QuickBit® CeramicMaster 24942 Glas- und Fliesenbohrer-Set 5teilig 1/4" (6.3 mm) 1 Set
5tlg. QuickBit® CeramicMaster
Exakte Bohrlöcher in Glas und Keramik
Der ideale Glas- und Fliesenbohrer für den drehbohrenden Einsatz. Exakte Löcher auch in empfindlichen Materialien. Schneller und materialschonender Vortrieb durch speziellen Anschliff.
Technische Daten: Material-Eignung: Glas,Keramik,Fliesen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)
Lieferumfang: Ø 4/5/6/8/10 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Heller | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Material-Eignung: | Glas | Keramik | Fliesen | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 1/4" (6.3 mm) | Bohrungs-Durchmesser: | 4/5/6/8/10 mm | Produkt-Art: | Glas- und Fliesenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,78* | € 21,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,80* | € 22,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,78* | € 22,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,24* | € 24,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 35,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,21* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|