Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Wera 2035 05118008001 Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825967-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118008001
EAN/GTIN:
     4013288031907
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Wera 2035 05118008001 Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 80 mm

Elektroniker-Schlitzschraubendreher, 0.40 x 2.5 x 80 mm

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Ausstattung:
Mit Black Point Spitze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · DIN-Norm: DIN 5264-A,DIN ISO 8320 · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 80 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 177 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 13 mm x 177 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
177 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
97 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 97 x 13 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 5264-A|ツ| ISO 8320
DIN-Norm:
DIN 5264-A | DIN ISO 8320
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera schlitzschraubendreher 2,5x80 mm, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, 4013288031907, Wera, 05118008001, 2035, Mini-Schraubendreher
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
322
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,39*
7 Tage
271
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,43*
2 Tage
327
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,45*
5 Tage
237
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,48*
Lager 102
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118006001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.