Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 6400 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 82teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825965-BP
Herst.-Nr.:
     6400
EAN/GTIN:
     4250838500425
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bernstein Tools 6400 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 82teilig

Elektronic Werkzeugkoffer Technik 6400 mit 82tlg. Werkzeugsortiment Technik

82tlg. Werkzeuggrundausstattung für die Datentechnik

Der Datenbank-Werkzeugkoffer als Bordcase für den Reiseingenieur! Moderner, staub- und regendichter, säure-, kratz- und rutschfester Werkzeugkoffer für gehobene Ansprüche mit zentralem Zahlenschloss. Gehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarz-genarbten Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen. Die 82 Spezial-Werkzeuge werden griffbereit auf 3 herausnehmbaren Werkzeugtafeln in Einsteckfächern gehalten. Platz für schriftliche Unterlagen, Schreibgeräte, Disketten etc. bietet die Doppeltasche auf der Rückseite einer Werkzeugtafel. Im Kofferboden befindet sich ein herausnehmbarer, stabiler, unterteilter Kunststoffeinsatz mit variablen Zwischenwänden für Ersatzteile, Mess- und Lötgeräte u.s.w.

Ausstattung:
Staub- und regendicht · Säure-, kratz- und rutschfest · Zentrales Zahlenschloss · Gehäuse tiefgezogen · Schlagfest · Schwarz-genarbte Kunststoffschalen · Stabiler Alu-Rahmen · 82 Spezial-Werkzeuge · 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln für schriftliche Unterlagen, Schreibgeräte etc. · Doppeltasche auf der Rückseite · Kofferboden ausgestattet mit stabilen herausnehmbaren Zwischenwänden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Gewicht: 7500 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 82teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Zahlenschloss

Lieferumfang:
Zinnmesser, 115 mm · Zinnschaber, 115 mm · Federhaken, isoliert, 175 mm · Ablöthebel · Mechanikerspiegel mit Griff · Magnetstab, schwenkbar, 215 mm · 2 Prüfspitzen, rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, aus 1 mm Stahldraht · IC-Pinzette, vernickelt, 125 mm · Seitenschneider 120 mm · Spitzzange 120 mm, abgewinkelt · Flachzange 130 mm · Rundzange schlank, 130 mm · Seitenschneider Slimline, 115 mm · Wasserpumpenzange 120 mm · Kombizange 160 mm · Spannring-Montagezange für Spannringe von 1,5 bis 2,8 mm, 140 mm, mit Stellschraube · Elektronik-Abisolierzange, 165 mm, mit Stellschraube und Druckfeder · 3 Mechaniker-Schlitz-Schraubendreher 3,5 x 35/4 x 100/5 x 150 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00 · Elektroniker-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0/ PZ 1 · Innensechskant-Schraubendreher 2,8 x 80 mm · Vergaser-Schraubendreher 4,5 x 25 mm · Festhalteschraubendreher 4 x 110 mm · VDE-Spannungsprüfer 3 x 60 mm · Winkelschraubendreher 5 x 100 mm · Uhrmacherschraubendreher Kreuzschlitz PH 00 · Uhrmacher-Schlitzschraubendreher mit 4 auswechselbaren Klingen, 1,5/2/2,5/3 mm · Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, vernickelt, 150 mm · Transistor-Zieh-Pinzette · Wärmeleitpinzette, vernickelt, 165 mm · Stahlpinzette, vernickelt, gerade-flach-breit, 145 mm · Uhrmacher-Pinzette, rostfrei, super-spitz, 110 mm · Lackabzieh-Pinzette, für Drähte bis 0,6 mm Ø, auswechselbare Messer · 6tlg. Nadelfeileinsatz · Klemmschere, rostfrei, 130 mm · Spezial-Blechschere mit Verzahnung, 110 mm · Kabelmesser · 8tlg. Steckschlüsselsatz, SW 4/5,5/6/7/8/9/10 mm · 6tlg. Spezial-Gabelschlüssel-Satz, 3 x 3,5/ 4 x 4,5/ 5 x 5,5/ 6 x 6,5/ 7 x 8/ 9 x 10 mm · 6tlg. Elektroniker-Steckschlüsselsatz im Klarsichtkästchen mit drehbarer Fingerkappe: 3/3,5/4/4,5/5 mm · 8tlg. Stiftschlüssel-Satz, 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm · Staubpinsel · Staubtuch · Kunststoff Öler mit Messing-Steigrohr · Stahlmaßstab, rostfrei, 30 cm · Präzisions-Schieblehre, rostfrei, im Etui, Messbereich 160 mm, 1/20 Nonius, Teilung mm/Zoll mit Kreuzschnabel und Tiefenmaß · PUK-Säge mit klappbarem Griff.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
82teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Zahlenschloss
Gewicht:
7500 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, 04016138036497, 04250838500425, 4250838500425, Bernstein Tools for Electronics, 6400
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,37*
€ 742,83*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 632,72*
€ 742,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 785,22*
€ 868,87*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 797,93*
€ 877,62*
8 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 978,12*
€ 1.040,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,62*
€ 1.044,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,02*
€ 1.006,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,84*
€ 980,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,09*
€ 959,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
6500
ab € 865,28*
Ähnlich
Bernstein
5750
ab € 232,41*
Ähnlich
Bernstein
6500r
ab € 937,74*
Ähnlich
Bernstein
6515r
ab € 345,14*
Ähnlich
Bernstein
6415
ab € 217,75*
Ähnlich
Bernstein
6515
ab € 273,16*
Ähnlich
Bernstein
6600
ab € 699,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.