Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825867-BP Herst.-Nr.: 205582 EAN/GTIN: 4011890013748 |
| |
|
| | |
| Rhodius 205582 LSZ-F1 Lamellenschleifscheibe Durchmesser 115 mm 1 St.
Lamellenschleifscheibe LSZ F1
Die Ausdauernde
Bringt sehr gute Leistungen auf Edelstahl und Stahl bei hoher Standzeit. Hohe Zerspanung, sehr kühler Schliff. Eisen- und schwefelfrei. KWU-Zulassung.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 115 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 115 mm | Produktabmessung, Ø: | 115 mm | Marke: | Rhodius | Innen-Ø: | 22.2 mm | Produkt-Art: | Lamellenschleifscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,233* | € 2,233* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,74* | € 2,52* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,05* | € 2,98* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 3,01* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|