Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius 205580 LSZ-F1 Lamellenschleifscheibe Durchmesser 115 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825840-BP
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     205580
EAN/GTIN:
     4011890013700
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Rhodius 205580 LSZ-F1 Lamellenschleifscheibe Durchmesser 115 mm 1 St.

Lamellenschleifscheibe LSZ F1

Die Ausdauernde

Bringt sehr gute Leistungen auf Edelstahl und Stahl bei hoher Standzeit. Hohe Zerspanung, sehr kühler Schliff. Eisen- und schwefelfrei. KWU-Zulassung.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Marke:
Rhodius
Innen-Ø:
22.2 mm
Produkt-Art:
Lamellenschleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, 4011890047064, Rhodius, 205580, LSZ-F1, Fächerscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,233*
€ 2,233*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,59*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,11*
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,23*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.