Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 04932 20X5 Schneideisenhalter M3 - M4 DIN 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825577-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     04932 20X5
EAN/GTIN:
     4026558049328
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 20x5
schneideisen halter
Exact 04932 20X5 Schneideisenhalter M3 - M4 DIN 225

Schneideisenhalter DIN 255

Deutsche Industriequalität

Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223/5158 = EN 22568, 24230, 2431. Aus Zinkdruckguss.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 225 · Einstellbereich: M3 - M4 · Material (Bohrer): Zinkdruckguß · Weitere technische Daten: Größe: Ø 20 x 5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Einstellbereich:
M3 - M4
Material (Bohrer):
Zinkdruckguß
Einstell-Bereich:
M3 + 4
DIN-Norm:
DIN 225
Produkt-Art:
Schneideisenhalter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: schneideisenhalter exact, 4026558049328, Exact, 04932 20X5, Gewinde-Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,05*
Lager 102
87
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,07*
7 Tage
87
1
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
10401
ab € 2,93*
Sonstiges
Exact
10402
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.