Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 33289015 5er-Sets Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 150 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825308-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     33289015
EAN/GTIN:
     4007140059666
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
RUKO 33289015 5er-Sets Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 150 mm 5 St.

5er-Sets Säbelsägeblätter

Sägeblätter für AEG/Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Metabo, Milford, Rems & Roller, Rockwell, Ryobi, Skil, Rothenberger.

Technische Daten:
Sägeblatt-Länge: 150 mm · Zähneanzahl: 2.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Marke:
RUKO
Ausführung (allgemein):
Sehr flexibel|ツ| Für Stahl|ツ| Buntmetalle|ツ| Asbestzement|ツ| Spanplatten von 5 - 12 mm|ツ| Profilmaterial bis 100 mm
Sägeblatt-Länge:
150 mm
Zähneanzahl:
2.5
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblätter ruko, RUKO, 33289015, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,88*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,90*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.