Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0321302 Streichmaß Stahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825286-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0321302
EAN/GTIN:
     4029713002176
Suchbegriffe:
Streichmaß
helios preisser streichmaß 250 mm
streichmaß
streichmaß 250mm
HELIOS PREISSER 0321302 Streichmaß Stahl rostfrei

Streichmaß

Ausstattung:
Flache Ausführung · Mit Feststellschraube · Gehärtete Anreißkante.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Produkt-Art: Streichmaß · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Ablesung 1/1 mm · Leistenbreite 40 mm · Messbereich: 250 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Material (Details):
Rostfreier Stahl mattiert
Ausführung (allgemein):
Flach|ツ| mit Feststellschraube
Messbereich(e):
250 mm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Streichmaß
Weitere Suchbegriffe: 4029713002176, HELIOS PREISSER, 0321302, parallelanreißer, parallelanreisser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 23,28*
6 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 23,36*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 25,05*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 19,8163*
€ 25,8863*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.