Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825162-BP Herst.-Nr.: 2607017063 EAN/GTIN: 3165140594790 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories PROMOLINE 2607017063 Bit-Set 32teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Sechsrund BO,Innen-Sechsrund (TX)
Schrauberbit-Set mit Farbcodierung, 32-teilig
Mit farbcodierten Bits Mit Schnellwechsel-Bithalter 6,3 mm (1/4")
Schrauberbit-Set. 32-teilig. Extra-harte Qualität. Blaue Version. Für jedes Projektvorhaben - Schnelle, unkomplizierte Anwendung. Schnell den richtigen Schrauberbit zur Hand mit den farbcodierten Bosch Schrauberbits. 31 Schrauberbits in 25 mm Länge für alle gängigen Schraubentypen und -größen. Schnellwechseluniversalhalter mit Verriegelung für sicheren Halt der Bits und schnellen Wechsel. Guter Halt der Schraube im Bit durch im Adapter integrierten Magneten. Farbcodierte Bits für den schnellen Überblick und rascheren Zugriff auf den passenden Bit. Praktisch untergebracht in handlicher Box mit praktischem Gürtelclip. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet. Dieses Set enthält: 31 Schrauberbits mit Farbcodierung und einer Bitlänge von 25 mm. PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3, S 3, S 4, S 5, S 6, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, T 10, T 15, T 20, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, Th 10, Th 15, Th 20, Th 25, Th 27, Th 30, Th 40, 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch.
Ausstattung: Unterschiedliche Farb-Ringe je Bit-Typ (PH; PZ, etc.) · Beschriftete Bithalterung (Größe & Typ).
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Sechsrund BO,Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Gewicht: 0.267 kg · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 32teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 31 Schrauberbits mit Farbcodierung, L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/2/3 S 3/4/5/6 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/20/25/27/30/40 Th 10/15/20/25/27/30/40 1 Quick-Change-Universalhalter, magnetisch
Display-10 x 2 607 017 063 Verpackung: Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch Abmessung (lxbxh): 130 x 67 x 45 Gewicht: 0,267 kg
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | Bosch Accessories | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 32teilig | Form (Bits): | C 6.3 | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Sechsrund BO | Innen-Sechsrund (TX) | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Gewicht: | 0.267 kg | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, 03165140594790, 3165140594790, Bosch Accessories, 2607017063, PROMOLINE |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Satz | € 4,90* | ab € 7,25* | € 8,97* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 7,90* | ab € 7,44* | € 9,10* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 7,68* | € 9,33* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Satz | € 4,79* | ab € 7,64* | € 9,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 10,64* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|