Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M81125 Laser-Wasserwaage inkl. Stativ 40 cm 30 m 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825098-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M81125
EAN/GTIN:
     4003315704355
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Brüder Mannesmann M81125 Laser-Wasserwaage inkl. Stativ 40 cm 30 m 0.5 mm/m

Laserwasserwaage mit Stativ

Messbereich 30 m
Teleskopstativ und Nivellierteller
Stativhöhe bis zu 95 cm
Umlenk- und Linienvorsatz

Der Laserstrahl, als Verlängerung der Wasserwaage, ist der präzise Helfer für den mobilen Einsatz auf Baustellen, Montage oder im unwegsamen Gartenbereich. Auch zum Fluchten, Nivellieren und Anlegen eines rechten Winkels geeignet. Durch den eingebauten Laser wird eine sehr hohe Messgenauigkeit auch auf langen Distanzen (ca. 30 m) erzielt.

Technische Daten:
Laser-Klasse: 2 · Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Messbereich Wasserwaagen (max.): 30 m · Messbereich(e): 30 m · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Stromversorgung (Details): 2 x Micro 1,5 V (AAA) · Wasserwaagen-Besonderheiten: inkl. Stativ · Weitere technische Daten: Wellenlänge 670 nm · max. Stativhöhe 95cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Laserwasserwaage 400 mm mit Nivellier-Untersatz · Alu-Teleskopstativ mit ausfahrbarer Mittelsäule · 90° Laser-Umlenkvorsatz · Laser-Linienvorsatz · 2 x 1,5 V Microbatterie · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Marke:
Brüder Mannesmann
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Wasserwaagen-Besonderheiten:
inkl. Stativ
Typ (Hersteller-Typ):
M81125
Messbereich Wasserwaagen (max.):
30 m
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Stromversorgung (Details):
2 x Micro 1|ツ|5 V (AAA)
Messbereich(e):
30 m
Produkt-Art:
Laser-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, mannesmann laserwasserwaage, laser wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, 4003315704355, Brüder Mannesmann, M81125, Elektronische Wasserwaage, Stativ-Wasserwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,03*
€ 56,27*
€ 5,50*
ab € 41,27*
€ 56,28*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 57,75*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 76,02*
€ 95,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.