| |
|
| Artikel-Nr.: 102-825058-BP Herst.-Nr.: 825058 EAN/GTIN: 4009310644009 |
| |
|
| | |
| kwb 825058 Laser-Wasserwaage 27 cm
Torpedo-Laserwasserwaage
Mini-Laserwasserwaage zum sagenhaften Einstiegspreis. Durch den eingebauten Laser werden Messungen von 20 m Messlänge erreicht.
Ausstattung: Inkl. 2 Libellen und 2 Batterien.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 27 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 27 cm | Marke: | kwb | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Kunststoff | Typ (Hersteller-Typ): | 825058 | Produkt-Art: | Laser-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 18,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,75* | € 19,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,69* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|