Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 24646 0 Holz-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824522-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24646 0
EAN/GTIN:
     4010159246460
Suchbegriffe:
Holzbohrer-Satz
Holzbohrer-Set
Holzbohrer-Sortiment
Holzspiralbohrer
Heller 24646 0 Holz-Spiralbohrer-Set 10teilig 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm Zylinderschaft 1 Set

10tlg. CV-Holzbohrer-Satz 3 - 12 mm

Der Klassiker für universelle Holzanwendungen.

Ausstattung:
Zylindrische Aufnahme · Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet · MAXXBOX™ aus bruchsicherem ABS-Material.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Ø 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 mm · MAXXBOX™.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Maschinenholzbohrer, Holzspiralbohrer-Satz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, holzspiralbohrer, Heller, 24646 0, Rundschafbohrer, Bohrer Holz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 14,15*
€ 18,94*
4 Tage
103
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,59*
€ 19,45*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,60*
€ 19,50*
1 Tag
73
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 14,60*
€ 19,52*
Lager 102
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16872 4
ab € 8,94*
Ähnlich
Heller
205241
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.