| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824471-BP Herst.-Nr.: 824471 EAN/GTIN: 4042504604274 |
| |
|
| | |
| Berger & Schröter 824471 Maschinenschraubstock 824471 Backenbreite: 75 mm Spann-Weite (max.): 50 mm
Maschinenschraubstock 75 mm
Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.
Technische Daten: Backenbreite: 75 mm · Gewicht: 2.4 kg · Spann-Weite (max.): 50 mm · Weitere technische Daten: Langlochgröße (B x L): 9 x 64 mm · Langlochabstand Mitte-Mitte = 96 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Berger & Schröter | Backenbreite: | 75 mm | Spann-Weite (max.): | 50 mm | Gewicht: | 2.4 kg | Produkt-Art: | Maschinenschraubstock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04042504604274, 4042504604274, Berger & Schröter, 824471 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,73* | € 33,37* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,91* | € 34,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,94* | € 55,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|