Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 824471 Schraubstock Backenbreite: 75mm Spann-Weite (max.): 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105610
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     C51149
EAN/GTIN:
     4042504604274
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
berger + schröter maschinenschraubs...
Berger & Schröter 824471 Schraubstock Backenbreite: 75mm Spann-Weite (max.): 50mm

Mit fein geschliffenen und gehärteten Backen, zum vertikalen oder horizontalen Spannen. Exakte Führung.

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 75 mm
Spann-Weite (max.): 50 mm
Gewicht: 2.44 kg
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 824471
EAN: 4042504604274
?Langlochgröße (B x L): 9 x 64 mm
Langlochabstand Mitte-Mitte = 96 mm

Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, 4042504604274, Berger & Schröter, 824471
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,36*
€ 33,39*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 33,40*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 48,37*
€ 63,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.