Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HW/CT 254X30 80 FZ/TZ 628223000 Hartmetall Kreissägeblatt 254 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 80 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824384-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628223000
EAN/GTIN:
     4007430190352
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
metabo kreissägeblatt 254 x 30
Metabo HW/CT 254X30 80 FZ/TZ 628223000 Hartmetall Kreissägeblatt 254 x 30 x 1.8 mm Zähneanzahl: 80 1 St.

Hartmetall-Kreissägeblatt "multi cut" HW/CT 254x30 80 FZ/TZ

Geeignet für KS 254 Plus, KGS 254.

Ausstattung:
Universeller Einsatz bei anspruchvollen Materialien · Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile · Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau · Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF · Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig · Relativ langsamer Sägefortschritt.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Dicke: 1.8 mm · Material: Hartmetall · Material-Eignung: Laminat · Produktabmessung, Ø: 254 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite: 2.4 mm · Spanwinkel: 5° neg. · Zahnform: Trapez-Flachzahn · Zähneanzahl: 80

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
254 mm
Abmessungen, Kreissägen:
254 x 30 x 1.8 mm
Marke:
Metabo
Zahnform:
Trapez-Flachzahn
Material:
Hartmetall
Material-Eignung:
Laminat
Bohrungs-Ø:
30 mm
Zähneanzahl:
80
Dicke:
1.8 mm
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt bohrung 30, 4007430190352, Metabo, 628223000, HW/CT 254X30 80 FZ/TZ, sägblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,07*
€ 64,06*
€ 4,00*
ab € 51,28*
€ 65,96*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 72,31*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 82,46*
7 Tage
42
€ 4,30*
ab € 68,24*
€ 85,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
614254850
ab € 344,08*
Sonstiges
Metabo
600668000
ab € 579,92*
Sonstiges
Bosch
0601B30400
ab € 740,57*
Sonstiges
Metabo
613254900
ab € 392,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.