Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel GG13 Heißklebesticks 11 mm 100 mm Transparent-Gelb 125 g 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824292-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG13JA
EAN/GTIN:
     8710364052486
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dremel GG13 Heißklebesticks 11 mm 100 mm Transparent-Gelb 125 g 12 St.

12er Klebesticks Transparent Ø11mm 125G GG13

Zum Kleben von Holzmaterialien.

Technische Daten:
Gewicht: 125 g · Herstellerfarbe: Transparent-Gelb · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Schmelz-Temperatur: 195 °C

Systemvoraussetzungen:
Für den Gebrauch mit dem Dremel Modell 940.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Transparent-Gelb
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Dremel
Farbe:
gelb
Material-Eignung:
Holz
Schmelz-Temperatur:
195 °C
Gewicht:
125 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 3,34*
€ 5,62*
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,75*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,82*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,22*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.