Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila POCKET ELECTRIC 17775 Mini-Wasserwaage 70 mm 1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824031-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17775
EAN/GTIN:
     4005069177751
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila POCKET ELECTRIC 17775 Mini-Wasserwaage 70 mm 1 mm/m

Kunststoff-Miniformat-Wasserwaage Pocket Electric

Für UP-Schalter und Steckdosen
Mit Magnet an der Rückseite
Mit Schraubendreher-Führung

Absolut schnelles und sicheres horizontales Ausrichten von UP-Schaltern und -Steckdosen. Extra starker Seltenerd-Magnet. Die Pocket Electric am Rand des Schalter oder Steckdosen-Einsatzes aufsetzen - die Wasserwaage richtet sich an der Sockelmessfläche wie von selbst aus. Clever: Die Aussparung für die Schraubendreher-Führung. So kann das Einbauteil mit der aufgesetzten Wasserwaage sofort bequem justiert werden. Durch die zusätzliche Bodenmessfläche wird die Pocket Electric nicht nur für Elektriker zur nützlichen Immer-am-Mann-Wasserwaage.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 1 mm/m · Material: Kunststoff · Messbereich(e): 68 mm · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Ohne Gürtelclip.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 20 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
POCKET ELECTRIC
Libellengenauigkeit:
1 mm/m
Messbereich(e):
68 mm
Produkt-Art:
Mini-Wasserwaage
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 7,96*
2 Tage
179
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,39*
1
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 8,46*
2 Tage
179
1
€ 6,95*
ab € 6,52*
€ 8,71*
Lager 102
91
1
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,22*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17768
ab € 11,37*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02288
ab € 15,34*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.