| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823891-BP Herst.-Nr.: 070-12-300 EAN/GTIN: 4003758070222 |
| |
|
| | |
| NWS Tafelschere Pelikan-Durchlaufschere Geeignet für Blech 070-12-300
Tafelschere Pelikan-Durchlaufschere
Max. 1,8 mm
Tafelschere (Pelikan-Durchlauf). Für lange, gerade durchlaufende Schnitte. Besonders geeignet zum Durchtrennen von Blechtafeln.
Ausstattung: Schneiden doppelt gehärtet · Lackiert · Scherenkopf aus Edelstahl · Griffe rot/Tauchplastik.
Technische Daten: Gewicht: 840 g · Produktabmessung, Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Marke: | NWS | Material (Details): | Edelstahl lackiert | Geeignet für: | Blech | Gewicht: | 840 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, nws durchlaufschere, durchlaufschere, durchlaufschere gerade, 4003758070222, NWS, 070-12-300, Pelikanschere, Blechbearbeitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,29* | € 27,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,97* | € 27,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,29* | € 29,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,91* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|