Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 812 Trennscheibe gerade 22 mm 50 St. NE-Metalle, Stahl, Edelstahl, Kunst


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823794-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 812
EAN/GTIN:
     4006274288126
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Proxxon Micromot 28 812 Trennscheibe gerade 22 mm 50 St. NE-Metalle,Stahl,Edelstahl,Kunststoff,Holz

50er Trennscheiben Ø 22 x 0,7 mm

Für Metalle (auch Stahl), Kunststoffe und Holz
0,7 mm Dick

Zum Trennen mittels Kunstharz gebundenem Material.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 1.8 mm · Dicke: 0.7 · Material-Eignung: NE-Metalle,Stahl,Edelstahl,Kunststoff,Holz · Produktabmessung, Ø: 22 mm

Lieferumfang:
50 Scheiben ohne Werkzeugträger.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Material-Eignung:
NE-Metalle | Stahl | Edelstahl | Kunststoff | Holz
Bohrungs-Ø:
1.8 mm
Dicke:
0.7
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe proxxon 22x0,7, dünnblech trennscheibe, mini-trennscheibe proxxon, Proxxon Micromot, 28 812, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 7,50*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,52*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,56*
Lager 102
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 9,14*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 11,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.