| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823667-BP Herst.-Nr.: 106029 B EAN/GTIN: 4007140060297 |
| |
|
| | |
| RUKO 106029 B Lochsäge 29 mm 1 St.
HSS-Bi-Metall Lochsäge 29 MM
HSS-Bi-Metall mit Kombi-Verzahnung
Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Drehbänken. Seitliche Schlitze im Mantel helfen bei der Spanabfuhr und beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile. Zahnung aus HSS-Mo-Stahl, die auf einem splitterfreiem CV-Mantel aufgeschweißt sind.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 38 mm · Bohrloch-Durchmesser: 29 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Metall,Holz,Buntmetalle,Kunststoff
Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Material (Bohrer): | HSS Bi-Metall | Material-Eignung: | Metall | Holz | Buntmetalle | Kunststoff | Bohrloch-Durchmesser: | 29 mm | Arbeits-Länge: | 38 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge, 4007140006639, RUKO, 106029 B, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,96* | € 10,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,86* | € 10,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,35* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|