Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 106025 B Lochsäge 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823654-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106025 B
EAN/GTIN:
     4007140060259
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 25mm hss
lochsäge
RUKO 106025 B Lochsäge 25 mm 1 St.

HSS-Bi-Metall Lochsäge 25 MM

HSS-Bi-Metall mit Kombi-Verzahnung

Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Drehbänken. Seitliche Schlitze im Mantel helfen bei der Spanabfuhr und beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile. Zahnung aus HSS-Mo-Stahl, die auf einem splitterfreiem CV-Mantel aufgeschweißt sind.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 38 mm · Bohrloch-Durchmesser: 25 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Metall,Holz,Buntmetalle,Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Material (Bohrer):
HSS Bi-Metall
Material-Eignung:
Metall | Holz | Buntmetalle | Kunststoff
Bohrloch-Durchmesser:
25 mm
Arbeits-Länge:
38 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: ruko lochsäge, 4007140006615, RUKO, 106025 B, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 10,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,23*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 9,97*
€ 14,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heller
10072 4
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.