| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823627-BP Herst.-Nr.: T4857 EAN/GTIN: 5013969043037 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Abgleich-Satz 10tlg. C.K T4857
Kunststoff-Abgleich-Satz 10tlg.
Ausstattung: Mit den gängigsten Antrieben.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 115 mm
Lieferumfang: 1,3 x Ø 3/ 0,5 x 1,3 x 6-Kant 1,8/ 0,8 x 2,3 x 2,5 6-Kant 0,7 x 1,0 x 1,4 4-Kant/0,7 x 2,0 x Ø 4/0,7 x 2,4 x Ø 5/0,7 x 1,0 x Ø 3/0,8 x 1,3 x Ø 3/0,8 x 1,8 x Ø 3/0,7 x 2,4 x Ø 4 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Marke: | C.K | Material (Details): | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 05013969043037, C.K, T4857, 322-2360, Abgleichbesteck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,93* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,20* | € 8,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 5,30* | € 8,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,38* | € 9,73* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,08* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,38* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|