Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823595-BP Herst.-Nr.: 9041-1 EAN/GTIN: 4000896147076 |
| |
|
| | |
| Hazet Druckluft-Reifenfüller 8 bar
Reifenfüll-Messgerät
Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
Ausstattung: Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen · Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung) · In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung · Schlauch mit integriertem Momentstecknippel.
Technische Daten: Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Gewicht: 411 g · Weitere technische Daten: Manometer-Messbereich: 0 - 12 bar · Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm · Manometer-Durchmesser: 63 mm · Integrierter Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Hazet | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Betriebs-Überdruck: | 8 bar | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Gewicht: | 411 g | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,83* | € 27,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,82* | € 27,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,47* | € 28,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,54* | € 28,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|