Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9041-1
9041-1
9041-1
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
Artikel-Nr.:
     C1156-9041-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9041-1
EAN/GTIN:
     4000896147076
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
  • Flexibler Schlauch (Länge 400 mm) mit integriertem Momentstecknippel
  • Max. Druck: 8 bar
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar
    Teilung: 0,1 bar
  • Manometer-Durchmesser: 63 mm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Netto-Gewicht (g):
411 g
hz-class Hauptklasse:
400170 Reifenfüllgeräte ∙ Reifenmessgeräte
hz-class Unterklassen:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifenfüll-Messgerät
Produktgruppe:
9041
Netto-Gewicht (kg):
0.41 kg
Produktempfehlung:
772 | 9012M | 197-3 | 9040-4 | 903SPC/3 | 9070-10
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060814
Weitere Suchbegriffe: Reifenluftdruckprüfer, handreifenfüller hazet, handreifenfüller 0 - 12 bar, reifenfüllmesser, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeuge,Reifenfüllpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.