| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823536-BP Herst.-Nr.: M 1076 EAN/GTIN: 4003315059950 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M 1076 Ösenzange 4 mm 4 mm 165 mm 1 St.
Brüder Mannesmann Ösenzange "De Luxe", 165 mm | M 1076
N/A
Ausstattung: Mit Druckknopf-Automatik · Leichte Handhabung, ganz verchromt.
Technische Daten: Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Stanzgröße: 4 mm · Ösen-Größe: 4 mm
Lieferumfang: Komplett mit ca. 50 Ösen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 165 mm | Marke: | Brüder Mannesmann | Ösen-Größe: | 4 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt | Stanzgröße: | 4 mm | Herst.-Teilenr.: | M 1076 | Produkt-Art: | Ösenzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,07* | € 11,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 11,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,06* | € 16,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,78* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|