Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-823154-BP Herst.-Nr.: T4365 200 EAN/GTIN: 5013969051629 |
| |
|
| | |
| C.K T4365 200 Rollgabelschlüssel 29 mm
Rollgabelschlüssel
Gefräste Backen Mehrschichtige Mattverchromung
Universalschlüssel mit 18% größerer Öffnung als herkömmliche Rollgabelschlüssel.
Ausstattung: Gehärtet mit Soft-Griff · Mit mm Skala · Gefräste Backen, mehrschichtige Mattverchromung.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 29 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | C.K | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material (Details): | Chrom-Vanadium | Schlüsselweite (Metrisch): | 29 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,99* | € 25,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,42* | € 25,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,67* | € 25,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 20,64* | € 29,39* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,05* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|