Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-823058-BP Herst.-Nr.: 00 20 11 EAN/GTIN: 4003773012405 |
| |
|
|  |  |
 | Knipex 00 20 11 Werkstatt Zangen-Set 3teilig
Zangen-Set 3tlg.
Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm Zangen mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.
Ausstattung: Zangen mit polierten Köpfen · Griffe mit starkwandiger 2-Komponenten-Hülle · Alle Schneiden induktiv gehärtet.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 810 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Lieferumfang: Kombizange KNIPEX 03 02 180: Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,4/2,2 mm, Schneidenhärte ca. 60 HRC, Länge 180 mm · Seitenschneider KNIPEX 70 02 160: Schlanke Kopfform, Max. Schneidwerte: (weicher/mittelharter/harter Drahtl) 4/2,8/2 mm, Schneidenhärte ca. 62 HRC, Länge 160 mm · Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) KNIPEX 26 12 200: Mit geraden langen Backen und gezahnten Greifflächen, Max. Schneidwerte: (mittelharter/harter Draht) 3,2/2 mm, Schneidenhärte ca. 61 HRC, Länge 200 mm.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Set | Anwendungsbereich (Zangen): | Werkstatt | Herst.-Teilenr.: | 00 20 11 | Typ: | 00 20 11 | Gewicht: | 810 g | Produkt-Art: | Zangen-Set |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, spitzzange knipex, modul werkzeuge, vde-seitenschneider 180 mm, 04003773012405, Knipex, 00 20 11, 500-1474, zange |
|  |  |
|  |  | Angebote (44) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 6,90* | ab € 39,10* | € 46,03* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 4,79* | ab € 40,87* | € 47,86* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Satz | € 7,90* | ab € 40,86* | € 47,89* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 40,73* | € 48,18* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Satz | Frei Haus | ab € 46,15* | € 54,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|