| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822986-BP Herst.-Nr.: 551.0220.0 EAN/GTIN: 4032083023177 |
| |
|
| | |
| Lorch 551.0220.0 Elektrodenschweißkabel mit Elektrodenhalter und Stecker
Elektrodenschweißkabel mit Elektrodenhalter und Stecker
Fertig konfektioniert mit Kabelbuchse und Kabelstecker. Länge 4 m.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | 13 mm Buchse | Marke: | Lorch | Ausführung (allgemein): | 25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, 4032083023177, Lorch, 551.0220.0, Schweiss-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,66* | € 61,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 47,62* | € 61,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,48* | € 71,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,68* | € 113,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|