| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822982-BP Herst.-Nr.: 551.0210.0 EAN/GTIN: 4032083023153 |
| |
|
| | |
| Lorch 551.0210.0 Elektrodenschweißkabel mit Elektrodenhalter und Stecker
Elektrodenschweißkabel mit Elektrodenhalter und Stecker
Fertig konfektioniert mit Kabelbuchse und Kabelstecker. Länge 4 m.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | 9 mm Buchse (Handy 140) | Marke: | Lorch | Ausführung (allgemein): | 25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04032083023153, 4032083023153, Lorch, 551.0210.0, Schweiss-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,99* | € 47,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,60* | € 47,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,44* | € 90,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|