| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822977-BP Herst.-Nr.: 106051 B EAN/GTIN: 4007140060518 |
| |
|
| | |
| RUKO 106051 B Lochsäge 51 mm 1 St.
HSS-Bi-Metall Lochsäge 51 MM
HSS-Bi-Metall mit Kombi-Verzahnung
Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Handbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen und Drehbänken. Seitliche Schlitze im Mantel helfen bei der Spanabfuhr und beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile. Zahnung aus HSS-Mo-Stahl, die auf einem splitterfreiem CV-Mantel aufgeschweißt sind.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 38 mm · Bohrloch-Durchmesser: 51 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Material-Eignung: Metall,Holz,Buntmetalle,Kunststoff
Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Material (Bohrer): | HSS Bi-Metall | Material-Eignung: | Metall | Holz | Buntmetalle | Kunststoff | Bohrloch-Durchmesser: | 51 mm | Arbeits-Länge: | 38 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007140006783, RUKO, 106051 B, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 12,59* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,96* | € 13,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,14* | € 17,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,07* | € 24,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|