| |
|
| Artikel-Nr.: 102-822777-BP Herst.-Nr.: 503.1500.4 EAN/GTIN: 4032083098076 |
| |
|
| | |
| Lorch 503.1500.4 MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Brenner
Ausstattung: Optimale Brennerkühlung · Hohe Standzeiten · Ergonomische Griffschale · Leichtes und flexibles Schlauchpaket · Euro-Zentralanschluss · Robuste Bauweise und hohe Lebensdauer.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Einschaltdauer (ED) 60%
Lieferumfang: 1 Brenner mit Schlauchpaket 4 Meter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Passend für (Details): | ML 1500 | Marke: | Lorch | Schlauchlänge: | 4 m | Draht-Durchmesser (Details): | 0|ツ|6 - 1|ツ|0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, 04032083107679, 04032083098076, 4032083107679, Lorch, 503.1500.4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 68,11* | € 86,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,36* | € 96,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,06* | € 97,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,57* | € 158,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|