Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart-PVC Kunststoff-Schweißdraht 100 g Steinel 073114


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822746-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     073114
EAN/GTIN:
     4007841073114
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Kunststoff-Schweißdraht
Hart-PVC Kunststoff-Schweißdraht 100 g Steinel 073114

Hart-PVC Kunststoff-Schweißdraht

Zum sicheren Verschweißen von Hart-PVC.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Material: PVC,Polyvinylchlorid · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Abschnitte zu 20 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Steinel
Material:
PVC | Polyvinylchlorid
Gewicht:
100 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,58*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 6,66*
Lager 102
64
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,36*
6 Tage
64
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,36*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,52*
€ 12,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,1877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.