Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot DS 460 Dekupiersäge 205 W Sägeblattlänge: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822637-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27 094
EAN/GTIN:
     4006274270947
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge
Proxxon Micromot DS 460 Dekupiersäge 205 W Sägeblattlänge: 130 mm

2-Gang Dekupiersäge DS 460

Ausstattung:
Schwingungsdämpfender Gerätefuß aus Maschinenguss (pulverbeschichtet) für sicheren Stand zum Arbeiten ohne Vibration · Präzise gelagerte Sägearme aus Magnesium: Extrem leicht, fest und im Schnittbereich für freie Sicht auf das Werkstück schlank ausgeformt · Späne-Blasvorrichtung mit justierbarer Düse · Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers · Sägetisch aus Alu-Druckguss (400 x 250 mm groß) · Kann zur Erleichterung des Sägeblattwechsels entriegelt und nach hinten verschoben werden · Normale Feinschnitt-Sägeblätter werden durch patentierte Kulissensteine mit hoher Spannkraft befestigt · Genaues Fluchten im Sägearm · Handlicher Drehknopf ermöglicht gefühlvolles Spannen · Problemloses Trennen auch von Plexiglas, GFK, Schaumstoff, Schaumbeton, Gummi, Leder oder Kork.

Technische Daten:
Ausladung: 460 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 20 kg · Hubzahl (max.): 900 /min,1400 /min · Leistung: 205 W · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm · Schnitttiefe max. (90°): 60 mm · Sägeblattlänge: 130 mm · Weitere technische Daten: Sägehub 18 mm · Tischgröße 400 x 250 mm

Lieferumfang:
Je 5 Sägeblätter grob und fein.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 580 x 320 x 300 mm
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Schnitttiefe max. (90°):
60 mm
Ausladung:
460 mm
Hubzahl (max.):
900 /min | 1400 /min
Sägeblattlänge:
130 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
205 W
Gewicht:
20 kg
Produkt-Art:
Dekupiersäge
Weitere Suchbegriffe: 04006274270947, 4006274270947, Proxxon Micromot, 27 094, DS 460
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 324,69*
€ 370,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,90*
€ 372,22*
Frei Haus
ab € 327,13*
€ 372,22*
Frei Haus
ab € 332,92*
€ 380,49*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 344,85*
€ 392,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,25*
€ 423,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28113
ab € 2,76*
Sonstiges
Proxxon
28117
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.