Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelspanner WS1 Bessey WS1 Spann-Weite (max.):73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822629-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     WS1
EAN/GTIN:
     4008158028255
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Winkelspanner WS1 Bessey WS1 Spann-Weite (max.):73 mm

Winkelspanner WS1

Ausstattung:
Verschieden starke Werkstücke spannen mit 2 Spindeln · Für leichte Spannarbeiten · Aus Zinkdruckguss.

Technische Daten:
Spann-Weite (max.): 73 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Spann-Weite (max.):
73 mm
Spannbereich (Details):
2 x 73 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Gehrungszwinge, Metall-Winkelspanner, Schweißspanner, Winkelspanner, gehrungszwinge bessey, gehrungszwinge, 04008158028255, 4008158028255, Bessey, WS1, Klemmzwingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,07*
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,89*
7 Tage
111
12
€ 4,30*
ab € 6,73*
€ 8,96*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 8,98*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
WSM9
€ 142,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.